プラ塗代カバー(打込み用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 10373334 品番 OFL-12PK
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

●トロ侵入を極力おさえたコンクリート打ち込み専用タイプです。
●コンクリートのはがれを防止するため塗代カバー表面に凹凸加工が施してあります。
●メーカー樹脂製四角コンクリートボックスにも取り付けられます。
●コンクリート打設後、ボックスが多少傾いても器具取り付け位置の修正が可能です。
●アルミ箔付

規格
小判形(スイッチカバー1個用)
JIS C8435
種類塗代付 グレー 材質耐衝撃性樹脂(HI) 適合大形四角用
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
※他社製アウトレットボックスは一部適合しないものもあります。ご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする