※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PVM22-1KJ 露出用丸形ボックス〈カブセ蓋〉 (1方出) 未来工業 10379835 PVM22-1KJ 露出用丸形ボックス〈カブセ蓋〉 (1方出) 未来工業 10379835

露出用丸形ボックス〈カブセ蓋〉 (1方出)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10379835 品番 PVM22-1KJ
参考基準価格(税別)¥610 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
寸法H(mm)41 寸法D1(Φmm)30 寸法D2(Φmm)91 寸法l(mm)33 種類1方出 ベージュ 適合管VE22
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
※照明器具等の重量物を取り付けないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10379826
2017-10-17
用途:
屋内配線用

ガレージ内なので防水は要らないだろうとこれにしましたが、非在庫なんですね。
ホームセンターでも買えますが在庫して欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする