未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の ボックス/カバー
未来工業の ボックス
露出用丸形ボックス〈カブセ蓋〉 (2方出・S)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10379993
品番
PVM28-2SK
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
色
グレー
寸法H(mm)
47
寸法D1(Φmm)
40
寸法D2(Φmm)
105
適合管
VE28
寸法l(mm)
40
種類
2方出(S)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
※照明器具等の重量物を取り付けないでください。