曜日別特売
小 ホースリール(スチール製) HONKO印 本宏製作所 10390125

ホースリール(スチール製) HONKO印

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
10390125
品番
小
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

重量感をもたせ、安定感のあるスチール製のホースリール
ホースガイド付き。意匠登録No.422740、実用新案No.1078326

サイズ
小
付属品
ホースバンド2個付
仕様
ホース巻取量:20~25m
材質
スチール
質量(kg)
4.2
色
レッド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×350×440
使用ホース
15mm(5分)
注意
※ホースは付属していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10390134
2014-12-22
用途: 通路清掃時

50m巻きホースリールが無い時は、収納するのに一苦労でしたが、購入してからは大変楽になりました。
頑丈な作りで、余裕で50m巻け、色も綺麗な赤色で気に入りました。

対象商品 : 10390134
2014-10-21
用途: ホース巻き
株式会社大丸 様

以前使っていたプラスチック製のものが経年劣化で割れてしまったので購入しました。少し大きいのが気になりますが、動きも軽やかで使いやすいかも知れません。

対象商品 : 10390125
2013-08-26
用途: 庭の水まき

一般的によく売られているプラスチック製は多くみられます。しかし経年劣化がひどく、特に夏場の炎天下や冬の氷点下近くの交互条件でバキバキに割れてしまいます。また軽いために簡単にこけてしまいます。その点この商品はずっしり感があり丈夫で長持ちすると思います。またホースガイドもついていて使い勝手は非常に良いです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする