※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの ホース
ハタヤリミテッドの 樹脂ホース
ウレタンホース10m 内径Φ6.5 HC-2カプラ1組付
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10453862
品番
EXH-10C
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
軽くて丈夫なナイロンブレード入りです。
材質
ポリウレタン
用途
エアー機器の移動作業用補助ホース
付属品
ベルトクリップ
トラスコ品番
838-7093
セット内容
HC-2カプラ1組
質量(kg)
0.8
色
橙色
長さ(m)
10
内径(Φmm)
6.5
最高使用圧力(MPa)
1.5
外径(Φmm)
10
使用流体
空気