※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の ホース
千代田通商の 樹脂ホース
ストレートゼロワンホースフィッティングタイプ 5×8 金具付き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10459408
品番
01T-804F
参考基準価格(税別)
¥2,290
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
手元ホース中間を細くしホースをしなやかに操作できます。
手元ホースが特殊形状でも流量が落ちません。
メネジ金具を標準装備しています。
色
ネオグレー
材質
ポリウレタン
用途
各種エア配管
トラスコ品番
808-4350
質量(g)
215
長さ(m)
4
使用温度範囲(℃)
-5〜60
最高使用圧力(MPa)
0.8
使用流体
圧縮空気
材質(金具)
しんちゅうメッキ
特性
柔軟性