※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の ホース
千代田通商の 樹脂ホース
マルチフラットチューブ 6mm/100m巻
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(100m)
注文コード
10464344
品番
4TP-6S 100M
参考基準価格(税別)
¥100,900
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
タッチチューブを平らに溶着しています。
内径(Φmm)
4
外径(Φmm)
6
色
透明/青/ライトグリーン/緑
材質
ポリウレタン
用途
各種エア配管
トラスコ品番
541-9212
質量(kg)
7.6
長さ(m)
100
使用温度範囲(℃)
-5〜60
最高使用圧力(MPa)
(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1
使用流体
圧縮空気/真空
特性
耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性