※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マルチフラットチューブ 6mm/20m巻

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(20m) 注文コード 10464378 品番 6TP-6S 20M
参考基準価格(税別)¥31,720 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
内径(Φmm)4 外径(Φmm)6 透明/青/ライトグリーン/緑/黄/赤 材質ポリウレタン 用途各種エア配管 トラスコ品番808-3811 質量(kg)1.52 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-5〜60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする