※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メガタッチチューブ 6mm/20m 白

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(20m) 注文コード10465087 品番MTP-6(6x4.5)W 20m
参考基準価格(税別)¥1,720 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
トラスコ品番808-4466 材質ポリウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5〜60/(工業用水)5〜40/(真空)-5〜60 内径(Φmm)4.5 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1 外径(Φmm)6 使用流体圧縮空気/真空/工業用水 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
離島数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする