MH-8(10.5X8)LB 20M メガホース 8X10.5/20m 薄青 千代田通商 10465297

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メガホース 8X10.5/20m 薄青

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1巻(20m)注文コード10465297品番MH-8(10.5X8)LB 20M
参考基準価格(税別)¥15,180販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

同内径のポリウレタンホースに比べ45%の重量軽減(メーカー比)している超軽量ホースです。
ホース表面に縦縞加工を施しホースどうしの引っかかりや絡みを防止します。

用途各種エア配管使用流体圧縮空気/真空材質ポリウレタントラスコ品番808-2391長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)10.5特性耐熱/耐寒/耐油/柔軟性継手メガフィッティング、MH専用ナットカップリング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする