※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メガホース LB(ライトブルー)8X10.5/10m 薄青

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10465315 品番MH-8(10.5X8)LB 10M
参考基準価格(税別)¥7,590 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

同内径のポリウレタンホースに比べ45%の重量軽減(メーカー比)している超軽量ホースです。
ホース表面に縦縞加工を施しホースどうしの引っかかりや絡みを防止します。

使用流体圧縮空気/真空 用途各種エア配管 トラスコ品番808-2390 材質ポリウレタン 質量(g)0.42 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-5〜60 内径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1 外径(Φmm)10.5 特性耐熱/耐寒/耐油/柔軟性 継手メガフィッティング、MH専用ナットカップリング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする