※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三洋化成
三洋化成の ホース
三洋化成の 樹脂ホース
透明ホース50×58 50mカセ巻
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10534773
品番
TM-5058K50T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,999
販売価格(税別)
¥
59,999
バスケットに入れる
内径(Φmm)
50
使用流体
水
材質
PVC
外径(Φmm)
58
色
クリア
長さ(m)
50
特性
透明性
最高使用圧力(MPa)
0.09
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません