※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

透明ホース60×70 20mカセ巻

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10534798 品番TM-6070K20T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,999
販売価格(税別)
39,999
内径(Φmm)60 使用流体 材質PVC 外径(Φmm)70 クリア 長さ(m)20 特性食衛適合/透明性 最高使用圧力(MPa)0.09 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする