※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 特殊形状
旋削用チップ CS7050 CVDセラミック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
1.2
注文コード
10604107
品番
TNGA160412T02025 CS7050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,000
この商品は
穴の形状・コーナー半径
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
材質
CS7050
トラスコ品番
553-9218
厚さ(mm)
4.76
材質(本体)
CS7050
穴径(Φmm)
3.81
内接円直径(Φmm)
9.525
刃先形状
T02025
コーナー半径(mm)
1.2
穴の有無
あり
チップ形状
正三角形
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
なし
コーナー数
6
逃げ角(°)
0
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。