シンワ
マジクロボンド メス 強粘着付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
1セット(5個)
1セット(5巻)
1個
1巻
色
白
白
黒
長さ(m)
1
1
5
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
10691476
品番
2W3LUC1001W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
813-1271
幅(mm)
100
厚さ(mm)
2
色
白
質量(g)
75
長さ(m)
1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。