CoroMill(R)210 フライス加工用チップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質1020 トラスコ品番602-7938 注文コード10721496 品番R210-140512M-KM 1020
参考基準価格(税別)¥26,100 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は材質・トラスコ品番など29種類から選べます 他の種類を見る
材質1020 トラスコ品番602-7938 形状正方形 寸法l(mm)14.5 寸法s(mm)4.76 寸法rε(mm)1.2 寸法iC(mm)14.5 寸法bs(mm)1 加工内容
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする