サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの フライス用
CoroMill(R)210 フライス加工用チップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
3040
注文コード
10721505
品番
R210-140512M-KM 3040
参考基準価格(税別)
¥27,200
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・トラスコ品番
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
材質
3040
形状
正方形
寸法l(mm)
14.5
寸法s(mm)
4.76
寸法rε(mm)
1.2
寸法iC(mm)
14.5
寸法bs(mm)
1
加工内容
中
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。