サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの フライス用
CoroMill(R)210 フライス加工用チップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
1020
トラスコ品番
602-7954
注文コード
10721593
品番
R210-140514E-KM 1020
参考基準価格(税別)
¥33,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・トラスコ品番
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
材質
1020
トラスコ品番
602-7954
形状
正方形
寸法l(mm)
14.5
寸法s(mm)
5.26
寸法rε(mm)
1.4
寸法iC(mm)
14.5
寸法bs(mm)
0.9
加工内容
中
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。