※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの 特殊形状
A SG突/チップCOAT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
材質
超硬チップ
トラスコ品番
517-8321
注文コード
10731114
品番
GFR 4 - 6D IC328
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・適合チップ・トラスコ品番
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
材質
超硬チップ
仕様
一般鋼・鋳物加工用ブレーカー
トラスコ品番
517-8321
幅(mm)
4.1
角度(°)
右勝手8
ノーズ半径R(mm)
0.24
注意
※画像はイメージです。