※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A SG突/チップCOAT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 材質SUS系対応コーティングチップ トラスコ品番517-8363 注文コード10731123 品番GFR 4J - 6D IC328
参考基準価格(税別)¥20,500 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は材質・適合チップ・トラスコ品番など14種類から選べます 他の種類を見る
材質SUS系対応コーティングチップ 仕様ステンレス加工用ブレーカー トラスコ品番517-8363 幅(mm)3.0 角度(°)右勝手6 ノーズ半径R(mm)0.25
注意
※画像はイメージです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする