曜日別特売
DB-2700BB 自立型電工バケツ JEFCOM(ジェフコム) 10747764

DB-2700BB 自立型電工バケツ JEFCOM(ジェフコム) 10747764
DB-2700BB 自立型電工バケツ JEFCOM(ジェフコム) 10747764
DB-2700BB 自立型電工バケツ JEFCOM(ジェフコム) 10747764

自立型電工バケツ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
高さ(mm)320
直径(Φmm)270
質量(kg)1.48
内容量1個注文コード10747764品番DB-2700BB
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ハードな現場での使用に耐える、自立タイプの電工バケツ
自立ガイド板内蔵で型くずれしにくくしっかり自立
底部はプラスチック製、頑丈で水にも強い
ロープは丈夫なポリエステル製
ボディは厚手の帆布を採用
引っ掛けに便利なS環フック付
内側の自立ガイド板に5個×2カ所のサック付

外寸法(直径Φ×深さ)(mm)
外寸:270×320
質量(kg)
1.48
直径(Φmm)
270
高さ(mm)
320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10747782
2020-10-21
用途: 検温システム入れ
電気・ガス・熱供給・水道業

内側の補強が固すぎてマジックテープが上手くつかない。
内寸もしりたかった。

対象商品 : 10747746
2016-03-17
用途: 電気工事

大きさは丁度いい大きさで良いです、中に入れるアタッチメントはドライバーとか
細い物がさせれば、持ち手の紐が太くて扱いにくいです。本体と同じ生地でも良いのでは!

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする