※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

旋削用チップ CA4505 CVDコーティング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 10758448 品番 CNMG120404C CA4505
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
材質CA4505 トラスコ品番544-7631 厚さ(mm)4.76 材質(本体)CA4505 穴径(Φmm)5.16 内接円直径(Φmm)12.7 コーナー半径(mm)0.4 穴の有無あり チップ形状ひし形頂角80° 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 コーナー数4 逃げ角(°)0
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする