※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 厚さ(mm)4.76 チップブレーカ片面 逃げ角(°)7 注文コード10760688 品番CCMT120404GK CA515
参考基準価格(税別)¥17,900 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は厚さ・チップブレーカ・逃げ角など200種類から選べます 他の種類を見る
材質CA515 トラスコ品番544-2443 厚さ(mm)4.76 材質(本体)CA515 穴径(Φmm)5.5 内接円直径(Φmm)12.7 コーナー半径(mm)0.4 穴の有無あり チップ形状ひし形頂角80° 穴の形状一部円筒穴(片面40°〜60°) チップブレーカ片面 コーナー数2 逃げ角(°)7
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする