CNGX120712T02025  CS7050 旋削用チップ CS7050 CVDセラミック 京セラ 10775817

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

旋削用チップ CS7050 CVDセラミック

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 穴の形状- コーナー半径(mm)1.2 注文コード10775817 品番CNGX120712T02025 CS7050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,000
この商品は穴の形状・コーナー半径など22種類から選べます 他の種類を見る
材質CS7050 トラスコ品番544-6911 厚さ(mm)7.94 材質(本体)CS7050 穴径(Φmm)- 内接円直径(Φmm)12.7 刃先形状T02025 コーナー半径(mm)1.2 穴の有無- チップ形状ひし形頂角80° 穴の形状- チップブレーカ- コーナー数- 逃げ角(°)0
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする