※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 特殊形状
京セラ 旋削用チップ KT66 セラミック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
10777052
品番
RCGX090700P20015 KT66
参考基準価格(税別)
¥28,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
KT66
厚さ(mm)
8
穴径(Φmm)
-
内接円直径(Φmm)
9.525
刃先形状
P20015
トラスコ品番
551-2506
材質(本体)
KT66
コーナー半径(mm)
-
穴の有無
-
チップ形状
円形
穴の形状
-
チップブレーカ
-
コーナー数
-
逃げ角(°)
7
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。