※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

京セラ 旋削用チップ KT66 セラミック

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 厚さ(mm)4.76 注文コード10777068 品番RNGN120400T02025 KT66
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000
この商品は厚さなど12種類から選べます 他の種類を見る
材質KT66 厚さ(mm)4.76 穴径(Φmm)- 内接円直径(Φmm)12.7 刃先形状T02025 トラスコ品番551-3031 材質(本体)KT66 コーナー半径(mm)- 穴の有無なし チップ形状円形 穴の形状- チップブレーカなし コーナー数- 逃げ角(°)0
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする