※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

京セラ 旋削用チップ KT66 セラミック

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 厚さ(mm)4.76 注文コード10777095 品番SNGA120412T02025 KT66
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,600
この商品は厚さなど12種類から選べます 他の種類を見る
材質KT66 厚さ(mm)4.76 穴径(Φmm)5.16 内接円直径(Φmm)12.7 刃先形状T02025 トラスコ品番552-4334 材質(本体)KT66 コーナー半径(mm)1.2 穴の有無あり チップ形状正方形 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし コーナー数8 逃げ角(°)0
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10777095 SNGA120412T02025 KT66 10755964 SNGA120412T02025 A65 旋削用チップ A65 セラミック 京セラ 旋削用チップ A65 セラミック 京セラ 1セット(10個) 8,698 税込9,568 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする