※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三和製作所(三和バイト)
三和製作所(三和バイト)の チップ
三和製作所(三和バイト)の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三和製作所(三和バイト)の 特殊形状
サイドカッター用チップ 四角90度 シャープエッジ型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
10860928
品番
SCHA12S-2.2-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
形状
四角90°
材質
高速度鋼(SKH57)
厚さ(mm)
2.2
仕様
刃先シャープエッジ型R
トラスコ品番
816-2108
質量(g)
2
硬度
66〜68HRC
表面処理
TiAINコーティング仕様
寸法D1(mm)
12.7
内接円(mm)
12.7