※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4409 ツーフィックス バネ式ツールラック レストプレックス 11030891 4409 ツーフィックス バネ式ツールラック レストプレックス 11030891

ツーフィックス バネ式ツールラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11030891 品番4409
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

アイデア次第でさまざまな応用が期待されます!
品物を押し込んだり、引っかけるだけで簡単に保持します。
黄色いプラスチック製コマ(バネ)なのでキズや錆の発生はありません。
コマを脱着することにより保持力が調整できます。
ベース部金属はアルミニウム製です。
ネジやマグネットを利用して簡単取付! ※ネジは本体に付属しません。マグネットはオプションです。#4400〔Φ45mm〕(1セット2個入り)
最大使用可能ツール径:約Φ25mm

全長(mm)220 最大径(Φmm)ツール:約25 取付穴寸法(mm)15×4.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする