エンジョイMCTゼリー200

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(72g) 原材料でんぷん分解物、植物油、中鎖脂肪酸トリグリセリド、グラニュー糖、コラーゲンペプチド、乳清たんぱく質、寒天、カルニチン/酸味料、ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、(一部に乳成分・大豆・ゼラチンを含む) 香味ヨーグルト味 注文コード11048427 品番0658560 72g ヨーグルト味
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥215
販売価格(税別)
199
この商品は原材料・香味・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

・ハイカロリーかつ効率的なエネルギー摂取とたんぱく質摂取に配慮したカップタイプゼリーです。
・200kcal/個の高カロリーゼリー。ハイカロリーさを感じさせない味わい。
・食事量が少ない方のエネルギー・たんぱく質補給に。飲料タイプが苦手な方におすすめ!

賞味期限製造後1年 原材料でんぷん分解物、植物油、中鎖脂肪酸トリグリセリド、グラニュー糖、コラーゲンペプチド、乳清たんぱく質、寒天、カルニチン/酸味料、ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、(一部に乳成分・大豆・ゼラチンを含む) アレルギー乳成分・大豆・ゼラチン 香味ヨーグルト味 栄養成分(1個当たり)エネルギー200kcal、たんぱく質4.0g、脂質13.0g、炭水化物16.8g、食塩相当量0.01〜0.09g 栄養機能食品たんぱく質

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする