パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 泡立て器・ホイッパー
Simplice オールステンレス泡立
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
11052277
品番
G-5131
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
熱に強くてサビにくく、清潔感があるステンレス製。
材質
ステンレス鋼、ハンドル中芯:ナイロン(耐熱温度200℃)
全長(mm)
305
質量(g)
74
外径(Φmm)
60