SAP-Ⅲ エーステンプレート Ⅲ-ZM BXカネシン 11071557

SAP-Ⅲ エーステンプレート Ⅲ-ZM BXカネシン 11071557
SAP-Ⅲ エーステンプレート Ⅲ-ZM BXカネシン 11071557
SAP-Ⅲ エーステンプレート Ⅲ-ZM BXカネシン 11071557

エーステンプレート Ⅲ-ZM

(7件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1セット
注文コード
11071557
品番
SAP-Ⅲ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥135

本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。
接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
エンボス加工によりビス頭が表面に出っ張りません。

用途
柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。
材質
ZAM※(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DA90)
付属品
(3番)四角ビスCPQ-45(グレー)×6本
短期許容引張耐力(kN)
7.4
N値
1.3
告示1460号第2号
建材試験センター
08A2927
注意
※必ず付属の専用ビスで接合してください。
ビス接合用の四角ビット(#3)は別売品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11071557
2021-02-03
用途: 補強作業

この製品は以前から使っています。安く買える日に購入しています。

対象商品 : 11071557
2020-06-14
用途: 建築
松永建巧建設業・工事業

構造材にて数量を使うので安価は大変ありがたいです。

対象商品 : 11071557
2020-02-06
用途: 納戸の木組み
製造業

カーポート改造の納戸作成のため。
2本の柱に基礎木と軒木、横木を3本の上下をつなぐ50センチ程度の長さの立木を15本ほど継ぐのに使用しました。すべて60mm角を使用してコーナー金具込みで組上げ。

対象商品 : 11071557
2019-08-03
用途: 耐震補強
不動産業

価格が安価で施工も簡単にできて、強度も、良いと思います。

対象商品 : 11071557
2019-05-19
用途: DIYリフォーム
建設業・工事業

簡単に接続・補強出来るので満足してます。
またリピートすると思います。

対象商品 : 11071557
2019-04-16
用途: 耐震改修工事
建設業・工事業

手軽で使いやすい。値段の割に、強い緊結力があるので、コストを抑えられる。

対象商品 : 11071557
2018-11-07
用途: 補強
建設業・工事業

使い勝手はいいです。プレートの上から、釘やビスが打てるのがいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする