3656 セーフティBOX 和泉化成 11076992

セーフティBOX

(64件のレビュー)
取扱い終了
この商品は12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
11076992
品番
3656
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

中身の見えるクリアケース。フタはロックできるので安心収納。

内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×275×120
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
215×340×140
質量(g)
約470
容量(L)
5.8
耐荷重(kg)
6
材質
ポリプロピレン
色
クリア
フタ
あり
フタの種類
バックル式
注意
個人宅配送不可商品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:64 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11076992
2021-07-26
用途: 経年劣化を心配してます

草刈り刃の保存ケースとして使っていますが、過日箱四隅の箱受けの部分が割れた。

対象商品 : 11076983
2020-05-16
用途: ヤマト運輸で製品を発送時に使用
有限会社 富山デンタルスタジオ 様(その他業種)

縦・横・高さの合わせた長さが60cm以内で輸送代が一番安い料金で発送できるため重宝しています。
出来ればBOXの形態を縦横高さの長さを60cmで直方体の形になっているBOXがあればいいのですが・・・・・

対象商品 : 11076983
2020-05-11
用途: 仕事の小物いれ
久米建設有限会社 様

仕事の小物を入れようと買いました。まず釘いれに、します。

対象商品 : 11076983
2020-04-20
用途: 冷凍室の仕分けに使用
その他業種

冷蔵庫内の冷凍品各種の仕分けをするのに使用、取り出しが簡単で便利
我が家では4個を使用しています。

対象商品 : 22626363
2020-03-27
用途: 荷物の整理

中身も半透明で見えてロックもできて非常に便利です。

対象商品 : 11076992
2019-09-22
用途: バイクのメンテナンス時
製造業

見た目は華奢だが少々重い部品を入れても変形せず、意外と密閉性も良いのでキャブレターのようなパーツを入れてもガソリン臭が気になりませんでした。

2人が参考にしています
対象商品 : 11077026
2019-07-31
用途: バイク用品の収納

真四角なので隙間もなく収納出来る。
透明なので中を確認しやすい。

1人が参考にしています
対象商品 : 11077001
2019-10-31
用途: 在庫の保存や仕分け

フタの取手も開け閉めしやすいです。
重ねることもできるので、使い方の幅も広がります

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする