曜日別特売
MCS004A-W 電子レンジ専用調理器レンジメート マグポット MUK 11153619

本体

MCS004A-W 電子レンジ専用調理器レンジメート マグポット MUK 11153619
MCS004A-W 電子レンジ専用調理器レンジメート マグポット MUK 11153619
MCS004A-W 電子レンジ専用調理器レンジメート マグポット MUK 11153619
MCS004A-W 電子レンジ専用調理器レンジメート マグポット MUK 11153619
MCS004A-W 電子レンジ専用調理器レンジメート マグポット MUK 11153619
MCS004A-W 電子レンジ専用調理器レンジメート マグポット MUK 11153619
MCS004A-W 電子レンジ専用調理器レンジメート マグポット MUK 11153619
MCS004A-W 電子レンジ専用調理器レンジメート マグポット MUK 11153619
MCS004A-W 電子レンジ専用調理器レンジメート マグポット MUK 11153619

電子レンジ専用調理器レンジメート マグポット

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード11153619品番MCS004A-W
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

時短・簡単・ほったらかし。電子レンジで多機能本格調理ができるマグポット。
世界27か国で発売されシリーズ累計600万台(2024年12月現在)の販売を誇る電子レンジで焼き目調理が可能なレンジメートの新シリーズ。
レンジメートの特徴は特殊発熱体。マイクロ波に反応して焼き料理が可能な高温に短時間で上昇します。これにより直火のような調理が可能になります。さらにマグポットなら焼く以外にも、煮る・炊く・蒸す・茹でるなどの調理が可能になりました。
お米は土鍋で炊いたような美味しさ、鍋やスープは食材を炒めてから煮込むことができるので、コクと旨味が抽出されたワンランク上の料理に!
電子レンジでの調理、火を使わないので忙しい方にもオススメです。

セット内容本体、フタ、取扱説明書兼専用レシピブック(44品)材質本体:SPS、アルミニウム、アルミナ繊維、マイカ、セラミック、シリコーン、フタ:アルミメッキ銅板、SPS寸法(mm)本体:外径150×高さ120、全長(持ち手を含む)232、内径110×高さ75、フタ:直径43×38ホワイト容量(mL)約1000質量(g)860保証期間1年適合温度(℃)(樹脂部分)-20~190
注意
※本製品は電子レンジ専用調理器です。直火にかけないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする