K'sインターナショナルマネジメント
窓付きバンブーランチボックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1セット(10枚)
1セット(25枚)
1個(25個)
1箱(300枚)
1セット(10枚)
サイズ
M
L
S
M
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
11188585
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
電子レンジ使用可能!サステナブルで安全な竹素材。
中身の液体が漏れにくく、テイクアウトや野外イベントにぴったりなランチボックス。
材質
バンブーペーパー
サイズ
M
高さ(mm)
60
縦(mm)
170
横(mm)
135