曜日別特売
DSB-7946CE スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSB-0000CEシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45 #4-40) 廣杉計器 11276432

DSB-7946CE スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSB-0000CEシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45 #4-40) 廣杉計器 11276432
DSB-7946CE スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSB-0000CEシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45 #4-40) 廣杉計器 11276432

スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSB-0000CEシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45 #4-40)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
l27.9
寸法L(mm)4.6
内容量1袋(50個)注文コード11276432品番DSB-7946CE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
ねじ径M2.6寸法L(mm)4.6l27.9材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする