廣杉計器
廣杉計器の ねじ
廣杉計器の 止めねじ
樹脂ネジ(ピーク止めネジ) PEH-0000-F 六角穴付止めネジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
11451938
品番
PEH-0310-F
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,490
¥
2,798
バスケットに入れる
ねじ径
M3
寸法L(mm)
10
材質
PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
寸法A(mm)
1.5
寸法C(mm)
2
頭部形状
六角穴付き
RoHS指令(10物質対応)
対応