廣杉計器
廣杉計器の ねじ
廣杉計器の 止めねじ
樹脂ネジ(ピーク止めネジ) PEH-0000-F 六角穴付止めネジ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
11452218
品番
PEH-0825-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ねじ径
M8
寸法L(mm)
25
材質
PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
寸法A(mm)
4
寸法C(mm)
4.5
頭部形状
六角穴付き
RoHS指令(10物質対応)
対応