アルインコ
アルインコの キッチン・調理用品
アルインコの キッチンマット
足サポマット キッチンマット 51×106cm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
11528925
品番
XG2025AT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
足の負担軽減に特化したカラダにやさしいキッチンマット
最大圧力約30%軽減。8万回の圧縮テストで実証済みの耐久性。撥水性が高く汚れに強い。優れた遮音性。全辺安心のなだらか傾斜加工。
用途
キッチンマットとして。マット 低反発 高耐久 撥水 遮音 防音 キッチン 台所 体圧分散 お手入れ簡単
材質
PVC
質量(kg)
2.6
色
ブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
51×106×2.2