S6R06GD-T レバーシブルモーター SPG 11543037

レバーシブルモーター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
電圧(V)200
コンデンサ容量(μF)0.8
内容量1台注文コード11543037品番S6R06GD-T
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
出力(kW)0.006電源単相電圧(V)200取付角寸法(mm)60起動トルク(N・m)0.45適合ギヤヘッド1200/1500、S6DA□B1/S6DA□Mコンデンサ容量(μF)0.8質量(kg)0.77RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする