曜日別特売
AS4201F-U04-11 標準タイプスピードコントローラ大容量インラインタイプ (AS42~) SMC 11576555

標準タイプスピードコントローラ大容量インラインタイプ (AS42~)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
制御方式
(0) メータアウト
使用圧力範囲(MPa)
0.1~1
注文コード
11576555
品番
AS4201F-U04-11
参考基準価格(税別)¥2,670販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

・等質の速度制御が可能
・低流量域での速度制御が容易
・ニードル弁抜け止め機

制御方式
(0) メータアウト
使用圧力範囲(MPa)
0.1~1
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
ロックナット
(-) ロックナット六角
適合チューブ材質
ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする