TEKNOS
TEKNOSの 暖房用品
TEKNOSの セラミックヒーター
セラミックヒーター 1200W,600W
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
11605819
品番
TS-1250(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
温風による循環暖房効果
用途
補助暖房機として
質量(kg)
2.3
色
ホワイト
消費電力(W)
1200/600 切替式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
26×14×37
取扱説明書:
(1.22MB)
(1.4MB)
注意
※ご使用前に、必ず説明書をご確認ください。