アルミ製 緩衝機能付2段伸縮ステッキ ささえウォーク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11649995 品番V06207
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,998円となります。
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

突いたときの手首・ひじの衝撃を軽くする緩衝機能付ステッキ。
使いやすい定番の2段伸縮タイプです。

長さ(mm)700〜960 材質(シャフト)アルミニウム合金、(グリップ)天然木製(楓) 質量(g)335 太さ(Φmm)(上部)20.5、(下部)17.5 塗装特殊アルマイト 適応身長(cm)188ぐらいまで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする