モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
三菱電機の モーター(原動機)
三菱電機の 汎用モーター
高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRO形
(1件のレビュー)
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
出力(kW)
2.2
電圧(V)
200/200/220/230
極数(P)
2
注文コード
11674364
品番
SF-PRO-2P-2.2KW-200V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥219,300
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
この商品は
出力・電圧・極数
など
73
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
2.2
電源
三相
電圧(V)
200/200/220/230
極数(P)
2
周波数(Hz)
50/60/60/60
取付方式
脚取付
ブレーキ有無
なし
使用環境
屋外
枠番
90L
ブレーキ
ブレーキなし
種類
汎用モーター
寸法L(mm)
311.5
寸法H(mm)
191
適合規格
JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)
寸法A(mm)
143
寸法F(mm)
62.5
寸法S(mm)
24j6
寸法D(mm)
184
定格電流(A)
8.4/8.2/7.6/7.4
寸法E(mm)
70
寸法B(mm)
114.5
寸法C(mm)
90
寸法X(mm)
15
寸法T(mm)
7
寸法W(mm)
8
寸法Z(mm)
9
寸法M(mm)
175
寸法N(mm)
150
寸法I(mm)
-
寸法J(mm)
-
寸法G(mm)
4
寸法K(mm)
-
寸法Q(mm)
50
回転方向
軸端側より見て反時計方向(CCW)
寸法R(mm)
168.5
寸法U(mm)
4
塗装色
マンセル N7
寸法XB(mm)
56
周囲湿度(%RH)
100%RH以下(但し結露の無いこと)
外被構造
全閉外扇形
耐熱クラス
120(E)
寸法KL(mm)
173
標高(m)
1000以下
寸法KA(mm)
-
雰囲気
腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと
寸法KD(mm)
PF3/4
寸法KG(mm)
123
寸法ML(mm)
-
寸法QK(mm)
40
周囲温度(℃)
-30〜40
ベアリング呼び番号
負荷側/6205ZZ、反負荷側/6205ZZ
運転
(定格)S1連続
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
2895/3480/3505/3515
防水性
IP44
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
個人宅への配送不可商品です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
モーター(原動機) の新着商品
最初に戻る
ページ:
1
/
2
DCモータ
日東工器
税込
¥
9,678
¥
8,798
バスケットへ
単相モーター (分相始動式)
エスコ
税込
¥
24,860
¥
22,600
バスケットへ
三相モーター (全閉外扇・屋内形)
エスコ
税込
¥
98,780
〜
¥
89,800
〜
単相モーター(コンデンサ始動式)
エスコ
税込
¥
26,378
〜
¥
23,980
〜
外部測度設定器
ニッセイ
税込
¥
2,418
¥
2,198
バスケットへ
耐水インバータ
エクセン
税込
¥
538,780
¥
489,800
バスケットへ
ギヤモートル TAシリーズ(三相200V)
椿本チエイン
税込
¥
24,178
〜
¥
21,980
〜
(2)
ACサーボ MELSERVO アクセサリ
三菱電機
税込
¥
2,418
〜
¥
2,198
〜
(2)
モータ延長ケーブル
山洋電気
税込
¥
1,538
〜
¥
1,398
〜
αSTEP バッテリレス アブソリュートセンサ搭載 AZシリーズ
オリエンタルモーター
税込
¥
38,478
〜
¥
34,980
〜
ステッピングモーター
オリエンタルモーター
税込
¥
12,978
〜
¥
11,798
〜
5相ステッピングモーター用ドライバ CVDシリーズ SCタイプ
オリエンタルモーター
税込
¥
21,978
¥
19,980
ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(5相)
オリエンタルモーター
税込
¥
5,938
〜
¥
5,398
〜
ステッピングモーター用ドライバ
オリエンタルモーター
税込
¥
29,678
¥
26,980
バスケットへ
ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(2相)
オリエンタルモーター
税込
¥
5,388
〜
¥
4,898
〜
αSTEP AZシリーズ miniドライバ DC電源入力
オリエンタルモーター
税込
¥
45,078
〜
¥
40,980
〜
2相ステッピングモーター用バイポーラドライバ/5相ステッピングモーター用ドライバ CVDシリーズ
オリエンタルモーター
税込
¥
15,378
〜
¥
13,980
〜
2相/5相ステッピングモーター用ドライバ CVDシリーズ 多軸タイプ EtherCAT対応
オリエンタルモーター
税込
¥
105,578
¥
95,980
5相ステッピングモーター用ドライバ CVDシリーズ フルクローズド制御タイプ
オリエンタルモーター
税込
¥
59,378
¥
53,980
αSTEP ARシリーズ
オリエンタルモーター
税込
¥
64,878
〜
¥
58,980
〜
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
メカニカル部品/機構部品
メカニカル部品
モーター(原動機)
汎用モーター
高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRO形 三菱電機
商品レビュー
平均満足度:
総レビュー件数:
1
件
毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
商品レビューを投稿する
対象商品:
11674504
2025-05-06
用途:
排気ファン
電気・ガス・熱供給・水道業
モーター軸が数年前に規格が変わり
太くなっており旧プーリーを合わせるのに
苦労しました。
参考になった
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります
汎用モーター
ギヤードモーター
インダクションモーター
ギヤヘッド
レバーシブルモーター
スピードコントロールモーター
ブラシレスモーター
ステッピングモーター
サーボモーター
振動モーター
C・Bモーター
トルクモーター
リニアモーター
電磁ブレーキ付モーター
モーター周辺部品
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品