曜日別特売
GP32-150-10 200V トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V 日立産機システム 11699083

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V

(4件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し7日以内出荷とは
内容量
1台
出力(kW)
1.5
減速比
1/10
注文コード
11699083
品番
GP32-150-10 200V
参考基準価格(税別)¥328,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

機器の動力源として幅広く使用されるギヤモータ。より高いエネルギー消費効率を実現した日立トップランナーモータをギヤモータに採用。

出力(kW)
1.5
電源
三相
電圧(V)
200(50/60Hz)、220(60Hz)
減速比
1/10
周波数(Hz)
50/60
軸の形状
標準
取付方式
横型脚取り付け
ブレーキ有無
使用環境
屋内型
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
150/180
軸径(Φmm)
32
極数
4
保護構造
IP44
定格
連続
相数
三相
塗装色
リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3)
外被構造
全閉外扇型
使用周囲湿度
95%RH以下
耐熱クラス
155(F)
始動方法
直入れ
設置場所
屋内
標高(m)
1000以下
雰囲気
腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露が無く、じんあんの少ないこと
周囲温度(℃)
-20~40
定格電流(A)(50/60Hz)
6.8/6.4
端子箱
付き(負荷側より見て左側)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-04-06
用途: 砕鉱プラントの篩分け機の動力
三嶽鉱山有限会社

油漏れにて急に交換を必要が生じたため販売業者に依頼したが納入に1ケ月かかるといわれ、探していたら、モノタロウさんにて4日以内に届くとわかり注文した。すぐに復旧できて順調に動いております。大変助かりました。

2026-06-25
用途: 丸編み機(ジャガード)の生産運転に使用している。
西尾電気製造業

設置しやすく、タップ取り付けがしやすい。仕入価格を、もう少し低く設定して頂ければ、購入しやすくなります。

対象商品 : 11700693
2017-08-24
用途: 穀物の搬送機
サービス業

一流メーカー品で間違いない。
長寿命は実績で証明済み、安心して使用できる。

1が参考にしています
対象商品 : 11698803
2017-11-24
用途: 工作機械の駆動用
個人のお客様

ホームページでは、翌日出荷となっていたが、実際は、納期が、1か月近く掛かり、とても間に合わない。正確で迅速な納期情報が、信頼を得る方法である。

10が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする