曜日別特売
GP48-150-45A 400V トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相400V 日立産機システム 11701077

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相400V

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃25日以内出荷とは
減速比1/45
出力(kW)1.5
軸径(Φmm)48
使用環境屋外型
内容量1台注文コード11701077品番GP48-150-45A 400V
参考基準価格(税別)¥488,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

機器の動力源として幅広く使用されるギヤモータ。より高いエネルギー消費効率を実現した日立トップランナーモータをギヤモータに採用。

出力(kW)
1.5
電源
三相
電圧(V)
400V(50/60Hz) 440V(60Hz)
減速比
1/45
周波数(Hz)
50/60
軸の形状
標準
取付方式
横型脚取り付け
ブレーキ有無
使用環境
屋外型
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
33.3/40
軸径(Φmm)
48
極数
4
保護構造
IP44
定格
連続
相数
三相
塗装色
リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3)
外被構造
全閉外扇型
使用周囲湿度
95%RH以下
耐熱クラス
155(F)
設置場所
屋外
標高(m)
1000以下
雰囲気
腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露が無く、じんあんの少ないこと
周囲温度(℃)
-20~40
定格電流(A)(50/60Hz)
-
端子箱
付き(負荷側より見て左側)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※地図データの無料更新は2回までとなります。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
1が参考にしています
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする