HF100X/N 蛍光水銀灯 Panasonic(パナソニック) 11761015

蛍光水銀灯

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11761015 品番HF100X/N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

初特性は100時間値を指示します。

全長(mm)175 種類蛍光水銀灯 口金E26 全光束(Lm)4200 ランプ電流(A)1.0 定格ランプ電力(W)100 平均演色評価数(Ra)40 ランプ電圧(V)115 外管径(Φmm)70 色温度(K)4100 定格平均寿命(時間)12000 電球の種類蛍光水銀灯
注意
※適合した器具で指定されたワット数と品種のランプを必ず使用してください。(火災・初煙・過熱や破損によるけがの原因)
※リフレクタ形ランプは、雨や水滴がかかる状態で使用できますが、口金部は水滴がかからない構造の器具で使用してください。
※ランプから近距離のところで長時間作業をしたりランプを直視しないでください。(目や皮膚の障害の原因)
※点滅を繰り返すなど正常に点灯しない場合は、直ちに電源を切ってランプを交換してください。(安全器具焼損、絶縁劣化の原因)
※周囲温度-5℃〜+40℃の範囲で使用してください。
※安定時間および再始動時間とも約5分です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11761042
2020-06-10
用途:
漁協市場照明
鹿児島県漁業協同組合 様

以前の物より、明るく感じます。防犯灯としての役割もありますので、購入して良かったです。

対象商品:
11761015
2019-06-09
用途:
駐車場の外灯が切れたので、交換しました

あちこちのホームセンターを探しましたが、見つからなかった。初めからMONOTAROで探せばよかった。全く問題なく、明るく照らしてくれています。

対象商品:
49638487
2020-03-12
用途:
防犯用に
自動車・二輪車・自転車関連業

他メーカーを使っていましたが、より明るかったですまぶしいくらいでした、またリピート致します。

対象商品:
11761024
2019-02-14
用途:
天井の作業灯として使用
株式会社ブライト 様

とても明るくなり満足してます。スペアとして又、購入を検討しております。

対象商品:
11761042
2019-01-23
用途:
工場
その他業種

価格重視 とても良い 切れないように
いつも在庫に頼んでいます

対象商品:
11761058
2017-10-10
用途:
構内夜間作業
関西名鉄運輸株式会社 様 (運輸・通信業)

水銀灯が切れて電気屋に無く、モノタロウに水銀灯があったので良かったです。明るく照らしてくれてます。

対象商品:
11761058
2018-03-31
用途:
工場の証明
株式会社 上州屋 様

以前から使っている商品なので、とても明るくて良いです。

対象商品:
11761058
2017-05-16
用途:
プレハブ加工作業
丸三商工株式会社 様

以前に使用していた球より明るくて作業がしやすいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水銀ランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする