ミニター
ミニターの モーター(原動機)
ミニターの 汎用モーター
モーター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
660〜6,600
注文コード
11768210
品番
KM113G
参考基準価格(税別)
¥57,800
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
無負荷回転数
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
色
【手元スイッチ】イエロー
最大トルク(cN・m)
9.8
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
660〜6,600
カーボンブラシ呼び番号
KE-575