ミニター
ミニターの モーター(原動機)
ミニターの 汎用モーター
モーター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
1,000〜15,000
注文コード
11768228
品番
KM113L
参考基準価格(税別)
¥32,600
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
この商品は
無負荷回転数
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
色
【手元スイッチ】グリーン
最大トルク(cN・m)
5.3
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
1,000〜15,000
カーボンブラシ呼び番号
KE-575