モーター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1,000〜15,000 注文コード11768246 品番KM213
参考基準価格(税別)¥32,600 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980
この商品は無負荷回転数など9種類から選べます 他の種類を見る
【手元スイッチ】グリーン 最大トルク(cN・m)5.9 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1,000〜15,000 カーボンブラシ呼び番号KE-580

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする